{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | não | |
| Diâmetro da haste DS | 6 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento, ponto de separação 1 | Haste cilíndrica | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc min. | 4,6 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | furo de passagem | |
| Grupo de maquinagem | M (aço inoxidável) | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Tipo de produto | Brocas de furação térmica | |
| Ausführung Kragen | standard (com colar) | |
| Para rosca M | M5 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Espessura máx. do material | 1 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 600 r.p.m. |
| Número do artigo | 080752 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008679 | |
| Número do fabricante | 080752 M5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |