{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                     
                                 
 
                                 
| ⌀ Preforo | 9,3 mm | |
| ⌀ Gambo | 10 mm | |
| Spessore del materiale | 0,7 mm - 1 mm | |
| Potenza raccomandata | 1,7 kW | |
| Velocità consigliata | 2.100 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Flow Drills | 
| Codice articolo | 080752 M10 copia | |
| EAN / GTIN | 4069515014311 copia | |
| Codice del produttore | 080752 M10 copia | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |