Kitkapora vakio (kauluksella) Inox, Kierre: M5

Tuote nro.: 080752 M5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisneste kyllä
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 6 mm
Kuivakäsittely ei sovellu
Varren halkaisija DS 6 mm
Öljy soveltuu
Terän halkaisija, min. Dc min. 4,6 mm
Konfiguroitava ei
Terän halkaisijan toleranssi valmistajan toleranssi
Terien lukumäärä Z 3
Nousun suunta Oikea
Kulma, 1. taso 60 astetta
Tuotteen nimitys (tyyppi) N
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä M (ruostumaton teräs)
Liitäntä liitäntäkohta 1
Kierrosluku maks. 2 600 min-1
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Työstömenetelmä poraaminen umpiaineeseen
Tuotetyyppi lyhytreikäpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080752 M5
EAN / GTIN 4069515008679
Valmistajan numero 080752 M5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.
Kitkapora vakio (kauluksella), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.
Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.
ER-kiristysavain nro 309680.
HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin