Jauge de profondeur numérique, 0-8", 0,0005", 63,5 mm Basis"

Réf.: 547-257A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 547-257A
Copier
EAN / GTIN 4946368852010
Copier
Réf. fabricant 547-257A
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants:

Équipée d'un comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-C
Équipée d'un pont de mesure trempé, rectifié avec précision et à lobes ultrafins

Caractéristique(s):

Répétabilité : 0,5 µm
Numérique/analogique : Numérique
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Graduation : 0,001″/0,02 mm
Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Commutable en pas numérique : Oui
Livré : Dans un coffret en bois
Livré : Incluant la boîte et les extensions 0,5, 1, 2, 4″, point de contact 21JZA243