Digitale dieptemeter, 0-8", 0,0005", basis 63,5 mm".

Artikelnummer: 547-257A
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547-257A
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368852010
Kopiëren
Nummer fabrikant 547-257A
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ABSOLUTE Digimatic dieptemeter biedt u de volgende voordelen:

Uitgerust met ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C
Uitgerust met een geharde, precisiegeslepen en nauwkeurig gelapte meetbrug.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Digitaal/Analoog: Analoog
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrisch
Geleverd: In een doos

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen