Medidor de profundidad digital, 0-8″, 0,0005″, 63,5 mm base″.

Número de artículo: 547-257A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 7.000 h
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Longitud de puente 63,5 mm
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Iluminación de pantalla
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de producto Micrómetro de profundidad
Unidad de lectura pulg.
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 5 µm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 547-257A
EAN / GTIN 4946368852010
Número del fabricante 547-257A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas:

Equipado con reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
Equipado con un puente de medición templado, rectificado con precisión y con lamas de precisión.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • Número de artículo antiguo: 547-257S
  • Apagado automático: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 7000 horas
  • Botones personalizados: Sí
  • Función de cálculo (con fórmula): Sí
  • DATA/HOLD: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Puente de planitud: 0,00008”/ 2 µm
  • Suministro de energía: 1 pila CR2032 (3 V)
  • Precisión: +/- 0,0002”/+/- 5 µm
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Carrera: 0,5
  • Función de aviso de calibración: Sí
  • Regla graduada: Encoder lineal ABSOLUTO capacitivo
  • RANGOS MÁX/MÍN: Sí
  • Rango de medición.: 0 - 8
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: #4-48UNF
  • Fuerza de medición: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sí
  • PREAJUSTE: Sí
  • Bloqueo teclas: Sí
  • Resolución de barra analógica seleccionable: Sí
  • Dirección de recuento conmutable: Sí
  • CERO/ABS: Sí
  • Incremento numérico: 0,00002”/0,0005 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

Incluye caja y prolongaciones de 0,5, 1, 2 y 4 pulgadas, inserto de medición 21JZA242.