Digitalni globinomer, 0-8″, 0,0005″, osnova 63,5 mm″.

Št. art.: 547-257A
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547-257A
EAN/GTIN 4946368852010
Številka proizvajalca 547-257A
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta globinomer ABSOLUTE Digimatic vam ponuja naslednje prednosti:

Opremljen je s številčnim indikatorjem ABSOLUTE Digimatic ID-C
Opremljen je s kaljenim, natančno brušenim in natančno obrobljenim merilnim mostom.

Lastnosti:

  • ABS/INC (INC NIČ): Da
  • Alarm: Nizka napetost, napaka pri nastavitvi, napaka senzorja, prekoračitev zaslona itd.
  • Številka starega članka: 547-257S
  • Samodejno izklapljanje: Da
  • Življenjska doba baterije: Pribl. 7000 ur
  • Prilagojeni gumbi: Da
  • Funkcija izračuna (s formulo): Da
  • DATA/HOLD: Da
  • Digitalno/analogno: Digitalno
  • Most za ravnost: 0,00008”/ 2 µm
  • Napajanje: 1x baterija CR2032 (3V)
  • Točnost: +/- 0,0002”/+/- 5 µm
  • GO/+/-NG Ocena: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Hod: 0,5
  • Opozorilna funkcija za umerjanje: Da
  • Meter: Kapacitivni ABSOLUTNI linearni kodirnik
  • MAX/MIN OBMOČJE: Da
  • Merilno območje: 0 – 8
  • Merilni nastavek: Kovinska krogla, navoj: #4-48UNF
  • Merilna sila: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Da
  • PREDNASTAVITEV: Da
  • Zapora tipk: Da
  • Izbirna analogna palica Ločljivost: Da
  • Preklopna smer štetja: Da
  • ZERO/ABS: Da
  • Korak številk: 0,00002”/0,0005 mm
  • Inč/Metrični: Inč/Metrični