Digitální hloubkoměr, 0-8″, 0,0005″, základna 63,5 mm″.

Artiklové číslo: 547-257A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 7 000 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Délka můstku 63,5 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota záloha Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Jednotka odečet palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 5 µm
Měřicí síla max. 1,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-257A
EAN / GTIN 4946368852010
Číslo výrobce 547-257A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Beschreibung:

Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:

Ausgestattet mit ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C
Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgelappten Messbrücke

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-257S
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 0.00008″/ 2 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 0,0002″/+/- 5 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Hub: 0.5
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messbereich: 0 - 8
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNF
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,00002″/0,0005 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box und Verlängerungen 0,5, 1, 2, 4″, Messeinsatz 21JZA242

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku