HOLEX Vorteilspack 10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte

Artikel-Nr.: GG5944 38
Setpreis 10 Stück (13,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Durchmesser 38,1 mm
Höhe 10,35 mm
Durchmesser Bohrung 5,2 mm
Inhalt Set
Produktart Topf-Magnet
Form Topf
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Temperatur max. 450 °C
Nennhaltekraft 130 N
Material Magnetkern Aluminium-Nickel-Cobalt
Material Oberfläche Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5944 38
EAN / GTIN 4067263137740
Herstellernummer GG5944 38
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
  • Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Lieferumfang:

10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte Nr. 085944 in der gewählten Ausführung.