Porte-outils confort 3M™ DBI-SALA®, petit-moyen (28″-36″), 1500110

Réf.: 7100270187
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DBI-SALA
Référence fabricant 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Couleur noir
Type de produit ceinture porte-outils
Taille internationale M; S
Tour de taille max. 910 mm
Caractéristiques possibilité de fixation de poches

Identification et classification

Référence article 7100270187
EAN / GTIN 00852684934689
Réf. fabricant 7100270187
Article hors catalogue L01130 112619
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les ceintures de protection antichute d'outils 3M™ DBI-SALA® sont conçues pour permettre aux travailleurs de personnaliser le système d'étui et de pochette.

Avantage(s):

  • Compatible avec les accessoires pour la protection antichute d'outils 3M™ DBI-SALA®
  • Conçue pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs systèmes d'étuis et de pochettes
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Réglage de la boucle à ardillon

Recommandation(s):

  • Pour une utilisation dans toutes les applications de travail en hauteur nécessitant l'utilisation d'outils.