3M™ DBI-SALA® Cómodo cinturón para herramientas, pequeño-mediano (28 in-36 in), 1500110

Número de artículo: 7100270187
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Color negro
Tipo de producto Cinturón portaherramientas
Talla internacional M; S
Contorno de cintura máx. 910 mm
Características Posibilidad de fijación de bolsillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100270187
EAN / GTIN 00852684934689
Número del fabricante 7100270187
Número L L01130 112619
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los cinturones de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para que los trabajadores puedan personalizar su sistema de fundas y bolsas.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Diseñados para que los trabajadores puedan personalizar su sistema de fundas y bolsas
  • Varios tamaños disponibles
  • Ajuste de hebilla con pasador

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.