Pas narzędziowy 3M™ DBI-SALA® Comfort, rozmiar S–M (71 cm–91 cm), 1500110

Nr art.: 7100270187
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria DBI-SALA
Oznaczenie producenta 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Pas narzędziowy
Wielkości międzynarodowe M; S
Maks. obwód talii 910 mm
Właściwości Możliwość mocowania toreb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100270187
EAN / GTIN 00852684934689
Numer producenta 7100270187
Numer L L01130 112619
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pasy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® do narzędzi zostały zaprojektowane tak, aby pracownicy mogli indywidualnie dostosować system kabur i kieszeni.

Zaleta:

  • Kompatybilny z akcesoriami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® do narzędzi
  • Zaprojektowane, aby umożliwić użytkownikom indywidualne dostosowanie systemów kabur i kieszeni
  • Dostępnych jest kilka rozmiarów
  • System regulacji z zatrzaskiem ramki

Zalecenie:

  • Wszelkie prace na wysokości, podczas których używa się narzędzi.