{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Cobra™ 3-strangiges Seil, 5 m, AC205 | |
| Farbe | beige; orange | |
| Stärke Seil | 14 mm | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Nichts | |
| Länge gesamt L | 5 m | |
| Material | Polyamid |
| Artikelnummer | 7010616297 | |
| EAN / GTIN | 03660570002247 | |
| Herstellernummer | 7010616297 | |
| L-Nummer | L01130 112567 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |