{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Viper™ 2 Kernmantelseil, 10 m, AC410, | |
| Farbe | grau | |
| Stärke Seil | 12,5 mm | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner | |
| Länge gesamt L | 10 m | |
| Material | Polyamid |
| Artikelnummer | 7100225839 | |
| EAN / GTIN | 03660570005873 | |
| Herstellernummer | 7100225839 | |
| L-Nummer | L01130 112317 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |