• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Schraubglieder, Öffnungsweite 11 mm, 74 mm, AJ502

Artikel-Nr.: 7100314876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Protecta
Herstellerbezeichnung AJ502; Schraubglieder
Verpackung lose
Produktart Karabiner
Verschluss-Art Schraubverschluss
Anzahl Karabiner 1 St.
Öffnungsweite max. 11 mm
Besonderheit mit Öse
Norm EN 362
Material Aluminium; Stahl
Länge gesamt 74 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100314876
EAN / GTIN 03660570035849
Herstellernummer 7100314876
L-Nummer L01130 113309
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit 3M™ Protecta® Schraubgliedern stellen Sie eine semi-permanente Verbindung zwischen den Teilen eines Absturzsicherungssystems her (z. B. zwischen einem Auffanggurt und einem Verbindungsmittel oder zwischen einem Positionierungs-Verbindungsmittel und einem Gürtel).

Vorteil:

  • Benutzerfreundliches, kompaktes Design
  • Karabiner mit variabler Öffnungsweite aus Stahl oder Aluminium
  • Vielseitige Befestigung an Absturzsicherungssystemen
  • Korrosionsbeständig
  • Verfügbar in vielen Größen und Formen
  • Empfohlen für Bergbau, Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Windenergie und allgemeine industrielle Anwendungen
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 362
  • Hochfeste Stahl- oder Aluminiumkonstruktion
  • Robust und leicht
  • Schraubglieder zur Herstellung einer semi-permanenten Verbindung zwischen den Teilen eines Absturzsicherungssystems

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb