• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel, Gurtband, 2,0 m, 1310307

Artikel-Nr.: 7100250085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Protecta
Herstellerbezeichnung 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Länge Band 2 000 mm
Material Band Polyamid
Produktart Falldämpfer
Band ja
mit Karabiner ja
Norm EN 355

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100250085
EAN / GTIN 03660570035603
Herstellernummer 7100250085
L-Nummer L01130 112597
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel für eine Vielzahl von Anwendungen. Hergestellt aus haltbarem und abriebfestem Gurtband mit einer Reihe von Verbindungsarten, Längen und unterschiedlich vielen Strängen, können Sie sich auf 3M™ Protecta® verlassen, wenn Sie eine geeignete Lösung suchen.

Vorteil:

  • Verwenden Sie 3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel zur Kombination mit einem 3M™ Auffanggurt als Teil eines vollständigen Absturzsicherungssystems
  • Die geschützten Etiketten bleiben während der gesamten Lebensdauer des Produkts lesbar und intakt
  • CE-zertifiziert nach Norm EN 355
  • Das energieabsorbierende falldämpfende Verbindungsmittel fängt Ihren Sturz sicher auf und reduziert die Auswirkungen auf Ihren Körper
  • Die Version für Schweißer ist aus feuerfestem Nomex®/Kevlar® Gewebe gefertigt, um den Falldämpfer vor Verbrennungen zu schützen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit