• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Cobra™ 3-strangiges Seil, 20 m, AC220

Artikel-Nr.: 7100234129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Protecta
Herstellerbezeichnung 3M™ Protecta® Cobra™ 3-strangiges Seil, 20 m, AC220
Farbe beige; orange
Stärke Seil 14 mm
Produktart Seil
Seil-/ Schlingenende Karabiner; Nichts
Länge gesamt L 20 m
Material Polyamid

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100234129
EAN / GTIN 03660570002407
Herstellernummer 7100234129
L-Nummer L01130 110493
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

14-mm-Seil, aus 3 Strängen gedreht, zur Verwendung mit dem 3M™ Protecta® Cobra™ Auffanggerät mit AJ501 Karabinerhaken an einem Ende.

Vorteil:

  • 3-strangige Konstruktion
  • Gelbe und rote Verschleißanzeige
  • 14-mm-Seil mit 3 Strängen, gedreht
  • Karabiner AJ501 an einem Ende befestigt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb