• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® PRO™ Umlenkrolle für beengte Räume, AT052/1

Artikel-Nr.: 7012791748
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Protecta
Herstellerbezeichnung Umlenkrolle für beengte Räume; AT052/1
Produktart Mehrzweckzug
Eigenschaften drehbar
Material Gehäuse Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7012791748
EAN / GTIN 03660570005194
Herstellernummer 7012791748
L-Nummer L01130 113252
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim Einstieg in beengte Räume ist es wichtig, dass die Ausrüstung einwandfrei und schnell funktioniert. Leichte, tragbare Protecta® Aluminium-Dreibeine sind ideal für den Ein- und Ausstieg in beengte Räume durch Mannlöcher. Sie lassen sich leicht zwischen Einsatzorten transportieren und können von einer einzelnen Person aufgestellt werden. In Verbindung mit einer oder zwei mechanischen Vorrichtungen (z. B. Winde oder Höhensicherungsgerät mit Dreifachfunktion) ist das Dreibein sofort einsatzbereit. Unsere Dreibeine verfügen über Ausstattungsmerkmale wie feststellbare Beine, die einfach mit Sicherungsstiften arretiert werden, mechanische Schnellmontage-Gerätehalterung, Sicherheitskette gegen Bewegen und Verrutschen und rutschfeste Standsohlen an den Füßen.

Vorteil:

  • Umlenkrolle für den Einstieg in beengte Räume
  • Für Winden-/HSG-Sicherungsseile
  • Verzinkter Stahl
  • Selbstschließender/-verriegelnder Stahlkarabiner

Aus der gleichen Serie "Protecta" Alle ansehen