• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Rückhalteseil, Doppelstrang, 1,30 m, AL432/1

Artikel-Nr.: 7100208175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Protecta
Herstellerbezeichnung 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Stärke Seil 10,5 mm
Produktart Seil
Material Polyamid
Norm EN 354

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100208175
EAN / GTIN 03660570006467
Herstellernummer 7100208175
L-Nummer L01130 112157
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückhalteseile verhindern, dass sich der Nutzer in einen Bereich bewegt, in dem für ihn Absturzgefahr besteht. Diese 3M™ Protecta® Halteseile bestehen aus einem haltbaren und hochfesten, flexiblen geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil. Sie sind in verschiedenen Längen und mit einer Auswahl an Verbindungselementen je nach Bedarf des Nutzers erhältlich.

Vorteil:

  • Das 3M™ Protecta® Halteseil verhindert in einem Rückhaltesystem, dass sich der Benutzer in einen Bereich bewegt, in dem er absturzgefährdet ist
  • Aus einem langlebigen, flexiblen, geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil
  • Genähte Endverbindungen mit schützendem Schrumpfschlauch sorgen für eine lange Haltbarkeit und Standzeit
  • CE-zertifiziert nach Norm EN 354

Empfehlung:

  • Für den Einsatz bei allen Arbeiten in der Höhe

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit