{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Schneidendurchmesser Dc | 56 mm | |
| Länge gesamt L | 55 mm | |
| Anzahl Schneidplatten gesamt | 9 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Fräserdornaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 22 mm | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Körperdurchmesser D2 | 59 mm | |
| Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 | 22 mm | |
| Einstellwinkel | 45 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 3 | |
| Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 3 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung) | |
| Anzahl Schneidplattentypen | 1 | |
| Serie | Softcut | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 55 mm | |
| Drehzahl max. | 10 000 min-1 | |
| Gewicht | 410 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Fasenfräser | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 |
| Artikelnummer | 215403 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515038195 | |
| Herstellernummer | 215403 45 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |