GARANT Softcut®90° Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC

Artikel-Nr.: 215403 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Schneidendurchmesser Dc 65 mm
Länge gesamt L 55 mm
Anzahl Schneidplatten gesamt 9
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Fräserdornaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 22 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 22 mm
Einstellwinkel 30 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Kühlschmierstoff ja
Befestigungsart Schneidplatte S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung)
Anzahl Schneidplattentypen 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse H7
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,018 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Gewicht 560 g
Produktart Fasenfräser
passende Wendeschneidplatte AO.T1104

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215403 30
EAN / GTIN 4069515038188
Herstellernummer 215403 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.

Verwendung:

Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.

Hinweis:

Stufenfreie Oberflächen werden mit den Wendeschneidplatten Nr. 215431-215487 erzielt. GARANT-Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.