• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110412 TR, für Softcut®90° Fräser, HB7830-1

Artikel-Nr.: 215487 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,46 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,22 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 371 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Anzahl Schneiden 2 St.
ISO-Code AOMT110412 TR
Schneidstoff HC-P25
Eckenradius R 1,2 mm
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung AlTiN
geeignet für Material Stahl (P)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 13 Grad
Herstellerbezeichnung AOMT110412 TR
Grundform viereckig
Breite Schneidplatte B 7,5 mm
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 12,8 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 12,8 mm
Höhe Schneidkante 4,1 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanflächenfasenbreite C 0 mm
Spanflächenfasenwinkel 0 Grad
Spanwinkel 20 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 20 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 20 Grad
Befestigungslochdurchmesser 3,4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7830-1
Bezeichnung Schneidplatte AOMT110412
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 3 g
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Herstellernummer 215487 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.