• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 ER, für Softcut®90° Fräser, HB7510-1

Artikel-Nr.: 215431 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,46 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,22 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 740 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Anzahl Schneiden 2 St.
ISO-Code AOMT110404 ER
Sorte HB7510-1
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,4 mm
Schneidplattendicke T 4,1 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung CVD
geeignet für Material Stahl (P)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Schnitttiefe max., Besäumen 9 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 5,5 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhomboidisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 11 mm
Eckenwinkel 85 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 11 Grad
Befestigungslochdurchmesser 3,4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,15 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7510-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte AOMT110404 ER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Herstellernummer 215431 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.