{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,4 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,4 m | |
Šírka platformy | 550 mm | |
Hĺbka platformy | 300 mm | |
Šírka ložnej plochy | 0,69 m | |
Hĺbka ložnej plochy | 0,73 m | |
Kolieska | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 2 | |
Materiál | zvarená rúrová konštrukcia, stupienky z protišmykového oceľového mrežového roštu | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Druh produktu | Pracovný podstavec |
Číslo položky | 966149 2 | |
EAN/GTIN | 4031405510180 | |
Číslo výrobcu | 51018 |