Podest de lucru cu grătar din oţel, mobilă, număr posibil de spiţe 2 – 5

Cod articol.: 966149 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă de bază lăţime 690 mm
Suprafaţă de bază adâncime 730 mm
Înălțime platformă 0,4 m
Lățime platformă 550 mm
Adâncime platformă 300 mm
Pliabil nein
Accesibilitate unilateral
Număr de trepte, inclusiv platformă 2
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 2 buc.
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nivel
Înălţime de lucru 2,4 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Material oțel
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 8 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 966149 2
EAN / GTIN 4031405510180
Număr producător 051018
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie tubulară stabilă, sudată, trepte din grătar de oţel sigur la alunecare. Capete de traversă cu papuci din plastic rezistenţi la alunecare. Mobil datorită celor 2 role de ridicare. Suprafaţa de rezemare superioară 550 × 300 mm.