Aluminium werkplatform met stalen rooster 2

Artikelnummer: 966149 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 2,4 m
Platformhoogte zonder leuning 0,4 m
Platformbreedte 550 mm
Platformdiepte 300 mm
Grondvlak breedte 0,69 m
Grondvlak diepte 0,73 m
Wielen ja
Aantal treden inclusief platform 2
Materiaal gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 8 kg
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966149 2
EAN/GTIN 4031405510180
Nummer fabrikant 51018

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, gelaste buisconstructie, tredes met stalen antisliprooster. Met kunststof antislipvoeten. Verrijdbaar met 2 wielen. Bovenste standvlak 550 × 300 mm.