{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pagrindo plotis | 690 mm | |
| Pagrindo gylis | 730 mm | |
| Platformos aukštis | 0,4 m | |
| Platformos plotis | 550 mm | |
| Platformos gylis | 300 mm | |
| Atlenkiam. | ne | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Pakopų skaičius su platforma | 2 | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 2 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 2 vnt. | |
| Produkto rūšis | Darbinė pakyla | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Darbinis aukštis | 2,4 m | |
| Laiptelio paviršius | grotelės | |
| Medžiaga | plienas | |
| Leistinoji apkrova | 150 kg | |
| Svoris | 8 kg | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 966149 2 | |
| EAN / GTIN | 4031405510180 | |
| Gamintojo numeris | 051018 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Germany, www.munk-group.com |