Pedana di lavoro in alluminio, con gradini in grigliato d'acciaio 2

Codice art.: 966149 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,4 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,4 m
Larghezza piattaforma 550 mm
Profondità piattaforma 300 mm
Larghezza superiore appoggio 0,69 m
Profondità superficie di appoggio 0,73 m
Ruote si
Numero di gradini inclusa piattaforma 2
Materiale Struttura tubolare saldata, gradini in rete metallica d’acciaio antiscivolo
Esecuzione scaletta Gradino
Accessibilità su un lato
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966149 2
EAN / GTIN 4031405510180
Codice del produttore 51018

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare saldata robusta, gradini in rete metallica d’acciaio antiscivolo. Estremità dei montanti con piedini in plastica antiscivolo. Mobile grazie a 2 ruote di sollevamento. Superficie di appoggio superiore 550 × 300 mm.