Trappeplatform med stålrist, mobil, muligt antal trappetrin 2 – 5

Art.-nr.: 966149 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin inkl. platform Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grundareal, bredde 690 mm
Grundareal, dybde 730 mm
Højde, platform 0,4 m
Bredde, platform 550 mm
Dybde, platform 300 mm
Sammenklappelig nej
Tilgængelighed enkeltsidet
Antal trin inkl. platform 2
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 2 stk.
Produkttype Arbejdsplatform
Trin, udførelse trin
Arbejdshøjde 2,4 m
Overflade, trædeflade gitterrist
Materiale stål
Bæreevne 150 kg
Vægt 8 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 966149 2
EAN/GTIN 4031405510180
Producentnummer 51018
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, sammensvejset rørkonstruktion, trin med skridsikker stålrist. Vangeender med skridsikre kunststofsko. Mobil takket være 2 løftehjul. Øverste standflade 550 × 300 mm.