Plate-forme de travail en aluminium avec caillebotis en acier 2

Réf.: 966149 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,4 m
Hauteur de plate-forme 0,4 m
Largeur plate-forme 550 mm
Profondeur plate-forme 300 mm
Largeur surface de base 0,69 m
Prof. surface de base 0,73 m
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 2
Matière Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant
Exécution marchepied Marche
Accessibilité d'un seul côté
Poids 8 kg
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966149 2
EAN / GTIN 4031405510180
Réf. fabricant 51018

Description

Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 × 300 mm.