Lépcsős dobogó acél ráccsal, gurítható, lépcsők lehetséges száma 2 – 5

Cikkszám: 966149 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,4 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,4 m
Dobogó szélessége 550 mm
Dobogó mélysége 300 mm
Alapterület szélesség 0,69 m
Alapterület mélység 0,73 m
Kerekek igen
Fokok száma a platformmal együtt 2
Anyag hegesztett csővázas szerkezet, lépcsők csúszásmentes acél rácsból
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 8 kg
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966149 2
EAN / GTIN 4031405510180
Gyártó száma 51018
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil, hegesztett csővázas szerkezet, lépcsők csúszásmentes acél rácsból. A tartók végei csúszásmentes műanyag talpakkal. Felemelve a 2 kerékkel mozgatható. Felső lépcső 550×300 mm.