{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy | 690 mm | |
| Głębokość podstawy | 730 mm | |
| Wysokość platformy | 0,4 m | |
| Szerokość platformy | 550 mm | |
| Głębokość platformy | 300 mm | |
| Możliwość składania | nie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 2 | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 2,4 m | |
| Powierzchnia stopnia | ruszty | |
| Materiał | stal | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 8 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 966149 2 | |
| EAN / GTIN | 4031405510180 | |
| Numer producenta | 051018 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |