Plataforma de escalera con rejilla de acero, móvil, número posible de escaleras 2 – 5

Número de artículo: 966149 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie de la base anchura 690 mm
Superficie de base profundidad 730 mm
Altura de la plataforma 0,4 m
Ancho de la plataforma 550 mm
Profundidad de la plataforma 300 mm
Plegable no
Transitabilidad de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 2 ud.
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Altura de trabajo 2,4 m
Superficie peldaño parrilla de enrejado
Material acero
Capacidad de carga 150 kg
Peso 8 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 966149 2
EAN / GTIN 4031405510180
Número del fabricante 51018
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo estable y soldada con peldaños de parrillas de enrejado antideslizantes. Extremos de los largueros con zapatas de plástico antideslizantes. Móvil gracias a 2 ruedas elevables. Superficie de apoyo superior 550 × 300 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados