Nástrčná hlavica IMPACT 12

Č. pol.: 954018 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 12
Prevedenie s nástrčným kľúčom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954018: 1 ks
Nadstavec nástrčného kľúča IMPACT HOLEX 6-hranný, 1/2 palca s magnetom č. 651005 veľ. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: 1 ks
Predĺženie IMPACT HOLEX 1/2 palca č. 651400 veľ. 125: 1 ks
Kardanový kĺb IMPACT HOLEX 1/2 palca č. 651600: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely