{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów w zestawie | 12 szt. | |
| Wysokość całkowita | 75 mm | |
| Szerokość łącznie | 200 mm | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki B | 200 mm | |
| Głębokość pianki T | 250 mm | |
| Wysokość pianki H | 75 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 8 | |
| Głębokość w G | 10 | |
| Materiał pianki | Polietylen (PE) | |
| Gęstość pianki | 45 | |
| Mobilność | + | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 954018 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263906674 | |
| Numer producenta | 954018 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |