IMPACT-hylsyavain 12

Tuote nro.: 954018 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 12
Malli hylsyavainten kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954018: 1 kpl
HOLEX IMPACT -hylsyavain, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, magneetti nro 651005 koot 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: kutakin 1 kpl
HOLEX IMPACT -jatkokappale 1/2 tuumaa nro 651400 koko 125: 1 kpl
HOLEX IMPACT -murrosnivel 1/2 tuumaa nro 651600: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat