IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 954018 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile
12 St.
Höhe gesamt
75 mm
Breite gesamt
200 mm
Länge gesamt
250 mm
Art der Aufbewahrung
Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B
200 mm
Tiefe Schaumstoff T
250 mm
Höhe Schaumstoff H
75 mm
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
G
Breite in G
8
Tiefe in G
10
Schaumstoff Material
Polyethylen (PE)
Schaumstoff Dichte
45
Mobilität
+: eher für stationären Einsatz geeignet
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674
Herstellernummer 954018 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954018: 1 St.
HOLEX IMPACT Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll mit Magnet Nr. 651005 Gr. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: je 1 St.
HOLEX IMPACT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 651400 Gr. 125: 1 St.
HOLEX IMPACT Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 651600: 1 St.