Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s magnetom 13

Č. pol.: 651005 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 21 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651005 13
EAN/GTIN 4045197382344

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka