IMPACT-dop, Aantal gereedschappen: 12

Artikelnummer: 954018 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met dopsleutel
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674
Nummer fabrikant 954018 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954018: 1 St.
HOLEX IMPACT dop 6-kant, 1/2 inch met magneet nr. 651005 gr. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: Resp. 1 st.
HOLEX IMPACT verlengstuk 1/2 inch nr. 651400 gr. 125: 1 St.
HOLEX IMPACT cardangewricht 1/2 inch nr. 651600: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan