Douille IMPACT, Nombre d'outils: 12

Réf.: 954018 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 12 pc.
Hauteur 75 mm
Largeur 200 mm
Longueur 250 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 200 mm
Profondeur mousse T 250 mm
Hauteur totale mousse H 75 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Densité mousse 45
Mobilité +
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674
Réf. fabricant 954018 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954018: 1 pièces
Douilles IMPACT 6 pans HOLEX, 1/2 pouce avec aimant 651005 réf. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: 1 pièce de chaque
Rallonge IMPACT HOLEX 1/2 pouce 651400 réf. 125: 1 pièces
Cardan IMPACT HOLEX 1/2 pouce 651600: 1 pièces