Cheie tubulară IMPACT, Număr de scule: 12

Cod articol.: 954018 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 12 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Lungime 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțimea totală a spumei H 75 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Spumă densitate 45
Mobilitate +
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674
Număr producător 954018 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954018: 1 buc.
HOLEX Bit de cheie tubulară, hexagonal IMPACT de 1/2 inch cu magnet Cod 651005 Ref. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: Câte 1 buc.
HOLEX Prelungitor IMPACT de 1/2 inch Cod 651400 Ref. 125: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică IMPACT de 1/2 inch Cod 651600: 1 buc.