Nástrčné hlavice IMPACT, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 954018 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 12 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 250 mm
Výška pěny H 75 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hustota pěnové hmoty 45
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674
Číslo výrobce 954018 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954018: 1 ks
Sada 6hranných nástrčných hlavic HOLEX IMPACT, 1/2 palce s magnetem č. 651005 vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24: po 1 ks
Prodloužení HOLEX IMPACT 1/2 palce č. 651400 vel. 125: 1 ks
Kardanový kloub HOLEX IMPACT 1/2 palce č. 651600: 1 ks