Nasadni ključ IMPACT 12

Št. art.: 954018 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 12
Izvedba Z nasadnim ključem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954018: 1 St.
6-kotni nasadni ključ HOLEX IMPACT, 1/2-colski z magnetom, art. 651005 vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: po 1 kos
Podaljšek HOLEX IMPACT, 1/2-colski, art. 651400 vel. 125: 1 St.
Kardanski zglob HOLEX IMPACT, 1/2-colski, art. 651600: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli