Odihlovač otvorov s hlavou HSS ⌀ 20 mm

Č. pol.: 839605
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 170 mm - 240 mm
Prevedenie rukoväti Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál rukoväti Plast
Druh produktu Odihlovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 839605
EAN/GTIN 7290005395406
Číslo výrobcu NG3100

Popis

Prevedenie:

2-zložková rukoväť s 6-hrannou teleskopickou stopkou a vymeniteľnou odihľovacou hlavou HSS 90°, ⌀ 20 mm. Vhodná aj pre hlboko uložené otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka