Mini škrabka s teleskopickou stopkou a špeciálnou čepeľou, zalomená

Č. pol.: 839675
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba modrá; čierna
Počet kusov náradia 1
Variant miniatúrna škrabka
Tvar čepele zalomené
Šírka čepele 2,7 mm
Dĺžka čepele 50 mm
Použitie výmenné Áno
Prevedenie 2-zložková násada
Materiál, rukoväť plastu
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu škrabka
Násada/rukoväť rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 839675
EAN/GTIN 7290005395901
Číslo výrobcu NG3710

Popis

Prevedenie:

2-zložková rukoväť s teleskopickou stopkou a vymeniteľnou čepeľou škrabáka.
So zalomenou špeciálnou čepeľou škrabáka 2,7 × 50 mm na odihľovanie otvorov v zadnej časti (od ⌀ 4 mm).