Univerzálny merací stojan

Č. pol.: 442000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
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
Farba sivá; čierna
Ramená voľne pohyblivé nie
⌀ ramena stĺpika 16 mm
⌀ priečneho ramena 16 mm
Dĺžka ramena stĺpika 300 mm
Dĺžka priečneho ramena 180 mm
Pripojenie stopka na uchytávanie
Orientácia pripojenia, stopka na uchytávanie bočné
Magnetický podstavec nie
Podstavec k dispozícii áno
Podstavec Šírka 60 mm
Výška podstavca 250 mm
Material Ocel
Vytvorenie napínacej sily mechanický
Typ statívu stĺpový statív
Druh produktu merací statív

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 442000
EAN/GTIN 4045197204479
Číslo výrobcu 951201
Výrobca/zodpovedná osoba RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Popis

Prevedenie:

Podstavec obrobený z každej strany s vybrúsenými dosadacími plochami. Spodná strana prizmy na nasadenie na hriadele a cylindrické telesá. Horná strana s T-drážkou na posúvanie meracieho stĺpu. Stabilná tyč. Priečne rameno s jemným nastavením na držiaku odchýlkomeru.

Použitie:

Na skúšku radiálneho hádzania na strojoch a zariadeniach alebo pre paralelné meranie na vodiacich plochách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky