Universeel meetstatief

Artikelnummer: 442000
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs; zwart
Armen vrij beweegbaar nee
Zuilarm-⌀ D2 16 mm
Dwarsarm-⌀ D1 16 mm
Lengte zuilarm 300 mm
Lengte dwarsarm 180 mm
Aansluiting opnameschacht
Uitlijning aansluiting, opnameschacht zijkant
Magneetvoet nee
Voet aanwezig ja
Voet breedte 60 mm
Voet hoogte 250 mm
Materiaal Staal
Spankrachtgeneratie mechanisch
Statieftype zuilstatief
Producttype meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 442000
EAN/GTIN 4045197204479
Nummer fabrikant 951201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rondom bewerkte voet met geslepen aanslagvlakken. Prismabodem voor het opstellen op assen en cilindrische lichamen. Bovenkant met T-groef voor het verschuiven van de meetzuil. Robuuste stangconstructie. Dwarsarm met fijninstelling aan de meetklokhouder.

Toepassing:

Voor rondloopcontroles aan gereedschapsmachines en toestellen of voor parallelliteitsmetingen aan geleidingsvlakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen