{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Ramena volně pohyblivá |
ne
|
|
| Rameno sloupku D2 |
16 mm
|
|
| Průměr příčného ramena D1 |
16 mm
|
|
| Délka ramena sloupku |
300 mm
|
|
| Délka příčného ramena |
180 mm
|
|
| Přípojka |
Upínací stopka
|
|
| Vyrovnání připojení, Upínací stopka |
Postranní
|
|
| Magnetická noha |
ne
|
|
| Stojan k dispozici |
ano
|
|
| Šířka stojanu |
60 mm
|
|
| Výška stojanu |
250 mm
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Vytváření upínací síly |
Mechanický
|
|
| Typ stativu |
Pylväsjalusta
|
|
| Druh produktu |
Měřicí stativ
|
| Katalogové číslo | 442000 | |
| EAN / GTIN | 4045197204479 | |
| Číslo výrobce | 951201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com |