Universalmätstativ

Art-nr.: 442000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg grå; svart
Armar kan rör sig fritt nej
Pelararm, ⌀ D2 16 mm
Tvärarmens ⌀ D1 16 mm
Pelararmens längd 300 mm
Tvärarmens längd 180 mm
Anslutning skaft
Inriktning, anslutning, skaft på sidan
Magnetfot nej
Stativ finns ja
Stödfotens bredd 60 mm
Stativets höjd 250 mm
Material Stål
Spännkraftsgenerering mekanisk
Stativtyp pelarstativ
Produktslag mätstativ

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 442000
EAN/GTIN 4045197204479
Tillverkarens nummer 951201
Tillverkare/ansvarig person RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com

Benämning

Utförande:

Allsidigt bearbetad fot med slipade anliggningsytor. V-spår på undersidan för placering på axlar och cylindriska kroppar. Ovansida med T-spår för justering av mätpelaren. Stabil pelare. Tvärarm med fininställning på mäturshållaren.

Användningsdata:

För kontroll av koncentricitet på verktygsmaskiner ochanordningar eller för parallellmätningar på styrytor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter