{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Boja | siva; crno | |
| Slobodne ruke | ne | |
| Krak stupa⌀ | 16 mm | |
| Poprečni krak ⌀ | 16 mm | |
| Duljina kraka stupa | 300 mm | |
| Dužina križne ruke | 180 mm | |
| Priključak | prihvatna drška | |
| Usmjerenje priključnog navoja, prihvatna drška | bočno | |
| Magnetsko postolje | ne | |
| Postojeće postolja | da | |
| Širina postolja | 60 mm | |
| Visina postolja | 250 mm | |
| Material | Čelik | |
| Stvaranje sile stezanja | mehanički | |
| Vrsta stativa | stativ sa stupom | |
| Vrsta proizvoda | mjerni stativ |
| Broj artikla | 442000 | |
| EAN / GTIN | 4045197204479 | |
| Broj proizvođača | 951201 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | RB-Messwerkzeuge GmbH, Heinrich-Heine-Straße 45, 72461 Albstadt, Deutschland, www.rb-messwerkzeuge.com |